Beli Oli Hidrolik Excavator di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SAKURA Hydraulic Filter for Komatsu
    17%
    Mulai

    Rp32.900

    SAKURA Hydraulic Filter for Komatsu
    Deskripsi:
    Compatible for Caterpillar, Hitachi,
    atribut:
    • Filter Type: Hydraulic Oil Filter
  2. KRISBOW Hand Stacker Hydraulic (Forklift Stacker Manual)
    Mulai

    Rp13.999.900

    KRISBOW Hand Stacker Hydraulic (Forklift Stacker Manual)
    Deskripsi:
    Hand Stacker banyak digunakan untuk membantu Anda menata barang-barang berat baik pada skala industrial maupun pada gudang/warehouse. Alat bantu ini sangat efektif untuk membantu kegiatan pemindahan, pengangkatan dan penataan hasil produksi pada sebuah lokasi kerja. Hand Stacker menggunakan sistem kerja hidrolis, yaitu dioperasikan secara manual pada saat menaik turunkan beban baik pemindahan beban di atas pallet kayu maupun plastik, Desain fork/garpu yang lebar membuat alat angkut ini dapat dengan mudah digunakan untuk semua jenis pallet.
    atribut:
    • Type: Stacker
    • Item: Stacker
  3. Wipro Pressure Gauge Oil 4inch (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    32%
    Mulai

    Rp209.900

    Wipro Pressure Gauge Oil 4inch (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    atribut:
    • Size (mm): 109x36x132
    • Size (inch): 4x3/8
    • Standard: JIS-Japan Standard
    • Lens Material: Kaca
  4. Kubota Kit Seal Boom U-50
    Mulai

    Rp3.799.900

    Kubota Kit Seal Boom U-50
    Deskripsi:
    Genuine Product by Kubota JapanSeal asli dari Kubota Jepang memberikan performa tinggi dalam mencegah kebocoran oli hidrolik pada bagian Boom. Cocok digunakan di semua kondisi lingkungan karena selain mampu mencegah kebocoran, seal asli Kubota Jepang
    atribut:
    • Compatible Model Unit: Kubota Mini Excavator U50-5 (UP 2014)
    • Dimensions: 100x100x25
    • Material Description: Kit Seal Boom
  5. Kubota Kit Seal Arm U-50
    Mulai

    Rp2.999.900

    Kubota Kit Seal Arm U-50
    Deskripsi:
    Genuine Product by Kubota JapanSeal asli dari Kubota Jepang memberikan performa tinggi dalam mencegah kebocoran oli hidrolik pada bagian Arm. Cocok digunakan di semua kondisi lingkungan karena selain mampu mencegah kebocoran, seal asli Kubota Jepang m
    atribut:
    • Compatible Model Unit: Kubota Mini Excavator U50-5 (UP 2014)
    • Dimensions: 90x90x20
    • Material Description: Kit Seal Arm
  6. Shell Gadus A1P5 (Gemuk)
    Mulai

    Rp7.099.900

    Shell Gadus A1P5 (Gemuk)
    Deskripsi:
    Shell GadusS2 V220 2High Performance Multipurpose Extreme Pressure GreaseShell Gadus S2 V220 greases are high quality multipurpose, extreme-pressure greases based on a blend of high viscosity index mineral oils and a lithium hydroxystreate soap thickener and contain extreme-pressure and other prov additives to enhance their performance in a wide range of applications. Shell Gadus S2 V220 greases are designed for multipurpose grease lubrication of rolling element and plain bearings as well as hinges and sliding surfaces such as those found in throughout most industrial and transport sectors.Main ApplicationsShell Gadus S2 V220 1 grease is designed for:- Heavy duty bearings served by centralised dispensing equipment.- Heavy duty plain and rolling element bearings operating under harsh conditions including shock loading in wet environments.- Operation over the temperature range -20°C to 100°C for bearings operating at 75% of the maximum rated speed (Can withstand up to 120°C intermittently).Specifications, Approvals & RecommendationsFor a full listing of equipment approvals and recommendations, please consult your local Shell Technical Helpdesk, or the OEM Approvals website.Health, Safety & Environment- Health and SafetyShell Gadus S2 V220 Grease is unlikely to present any significant health or safety hazard when properly used in the recommended application and good standards of personal hygiene are maintained.Avoid contact with skin. Use impervious gloves with used oil. After skin contact, wash immediately with soap and water.Guidance on Health and Safety is available on the appropriate Material Safety Data Sheet.- Hydraulic Brake Rubber ComponentsCare should be taken to ensure that the grease does NOT come into contact with hydraulic brake rubber components.- Protect the EnvironmentTake used oil to an authorised collection point. Do not discharge into drains, soil or water.Additional Information- Re-greasing IntervalsFor bearings operating near their maximum recommended temperatures, re-greasing intervals should be reviewed.- AdviceAdvice on applications not covered here may be obtained from your Shell representative.
  7. XLift Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Mulai

    Rp4.499.900

    XLift Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    - Long lifetime German designed hydraulic pump with an anti-overload system. - Revolutionary hydraulic pump design allows smooth lowering control with hand control valve. - Tapered fork ends and fork tip rollers facilitate entry/exit of pallets. - Heavy duty one piece "C" section fork for the greatest strength and durability. - Polyurethane wheels as standard, nylon wheels available unless otherwise specified.
    atribut:
    • Fork Width (N) (mm): 160
    • Minimum Fork Height (mm): 85
    • Max. Fork Height (H) (mm): 200
    • Load Wheel (mm): OD 74 x 70 W/80 x 93 W
    • Steering Wheel (D) (mm): OD 180 x 50 W
    • Type: Hand Pallet
  8. GS ASTRA Hybrid Car Battery (Aki Mobil)
    Mulai

    Rp849.900

    GS ASTRA Hybrid Car Battery (Aki Mobil)
    Deskripsi:
    Keunggulan GS Hybrid : - Minim perawatan menggunakan teknologi Hybrid sehingga penguapan air aki lebih rendah dan penambahan air aki lebih lama 4 sampai 5 kali dibandingkan aki konvensional. - Siap pakai : Aki sudah terisi accu zuur standar pabrik dan sudah terisi setrum sehingga siap langsung dipakai. - Indikator elektrolit : dilengkapi indikator elektrolit untuk mengetahui kondisi permukaan, isi air aki dan daya setrum aki. - Didesain khusus untuk iklim tropis.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
  9. Bosch Rexroth Press Relief
    Mulai

    Rp3.299.900

    Bosch Rexroth Press Relief
    atribut:
    • Size: 6
    • Dimensions (cm): 8.4x6x4
  10. KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp3.999.900

    KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
  11. Dalton Hand Pallet PU (Troli Palet Manual)
    Mulai

    Rp5.499.900

    Dalton Hand Pallet PU (Troli Palet Manual)
    atribut:
    • Type: Hand Pallet
  12. FURD Ride On Roller
    Mulai

    Rp249.999.900

    FURD Ride On Roller
    atribut:
    • Drive Type: Hydraulic Transmission
  13. KRISBOW Low Profile Pallet (Troli Palet Manual)
    27%
    Mulai

    Rp6.899.900

    KRISBOW Low Profile Pallet (Troli Palet Manual)
    atribut:
    • Fork Length (mm): 1220
    • Material: Steel
    • Item: Pallet
    • Type: Hand Pallet
    • Fork Span (mm): 38
    • Maximum Height (mm): 140
    • Size (mm): 1620x685x400
    • Unit Dimensions (mm): 1620x685x400
  14. KRISBOW Ventilation Fan (Kipas Ventilator)
    Mulai

    Rp2.599.900

    KRISBOW Ventilation Fan (Kipas Ventilator)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220-240/50
    • Type: without Duct
  15. TEKIRO Gun Air Lubricator (Pistol Gemuk)
    Mulai

    Rp1.099.900

    TEKIRO Gun Air Lubricator (Pistol Gemuk)
    Deskripsi:
    TEKIRO GUN AIR LUBRICATOR berfungsi untuk melumasi kendaraan yang berdimensi 26 mm 145mm 3 mm 80 mmFungsi : untuk melumasi kendaraan yang berdimensi 26 mm 145mm 3 mm 80 mmMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Size (inch): 6
    • Dimension 1 (mm): 284
    • Dimension 2 (mm): 24
    • Dimension 3 (mm): 48
    • Dimension 4 (mm): 170
    • Dimension 5 (mm): 9
    • Dimension 6 (mm): 14
  16. CHEETAH Sepatu Boots Safety Rebound 7288C (Sepatu Proyek)
    Rating:
    80% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp519.900

    CHEETAH Sepatu Boots Safety Rebound 7288C (Sepatu Proyek)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • Color: Brown
    • Penutup Jari Kaki: Steel
    • SNI Number: 158/W/RE/B/V/2017
    • Sol Luar: Dual PU
    • Sol Tengah: Steel
  17. Mitsubishi Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Mulai

    Rp5.699.900

    Mitsubishi Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    atribut:
    • Total Height (mm): 1224
    • Lowered Fork Height (mm): 85
    • Maximum Lifting Height (mm): 200
    • Type: Hand Pallet
  18. monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Rating:
    100% of 100
    (14)
    Mulai

    Rp3.199.900

    monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkat
Daftar Harga Oli Hidrolik Excavator Terbaru November 2026
SAKURA Hydraulic Filter for KomatsuRp32.900
KRISBOW Hand Stacker Hydraulic (Forklift Stacker Manual)Rp13.999.900
Wipro Pressure Gauge Oil 4inch (Manometer / Alat Ukur Tekanan)Rp209.900
Kubota Kit Seal Boom U-50Rp3.799.900
Kubota Kit Seal Arm U-50Rp2.999.900
Shell Gadus A1P5 (Gemuk)Rp7.099.900
XLift Hand Pallet (Troli Palet Manual)Rp4.499.900
GS ASTRA Hybrid Car Battery (Aki Mobil)Rp849.900
Bosch Rexroth Press ReliefRp3.299.900
KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)Rp3.999.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)